Tanque con camisa con hoyuelos de acero inoxidable, 300 galones

Tanque con camisa con hoyuelos de acero inoxidable, 300 galones

Tanque con camisa con hoyuelos de acero inoxidable: 300 galones. 304 artículos. (4) Deflectores internos: 36 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Puente con puerto mezclador. Puerto del medidor de temperatura. Entradas: (2) roscadas de 1-1/4 pulg. (hembra). Salidas: (2) roscadas de 1-1/4 pulg. (hembra), descarga del tanque: válvula de 1-1/4 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP274.3a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa con hoyuelos de acero inoxidable, 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente