Tanque con camisa de 600 galones

Tanque con camisa de 600 galones

Tanque con camisa de 600 galones, fondo cónico con fondo inclinado, agitador de superficie raspada de 5 HP, 230/460 V, 1150 RPM, entrada de 18 pulgadas, salida de 4 pulgadas, conexión de camisa de 2 pulgadas, dimensiones del tanque 6 pies de ancho x 45 pulgadas de alto, estructura de 84 pulgadas de ancho x 84 en largo x 72 en alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BASF564.3a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa de 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente