Tanque con camisa de acero inoxidable: 350 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable: 350 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable: 350 galones. Dimensiones de la pared recta interior: 4 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto. Diámetro de la tapa de registro: bola rociadora CIP de 18 pulgadas. Entradas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 1 pulg. de diámetro. Racores NPT (chaqueta). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Racores NPT (chaqueta). Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: UGHB011.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa de acero inoxidable: 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente