Tanque con camisa de acero inoxidable: 450 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable: 450 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable: 450 galones. Montado sobre marco de acero dulce. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, alivio de presión), (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado (descarga). Dimensiones totales: 73-1/2 pulg. de diámetro. x 75 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP294.2a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa de acero inoxidable: 450 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente