Tanque con camisa de acero inoxidable - 600 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable - 600 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable: 600 galones. Acero inoxidable. Entrada: 19-1/2 (lateral) con tapa. Puerto de vista superior: 5-1/2 pulg. Dimensiones interiores: 45 pulg. de diámetro. x 86 pulg. H. Salida: 2 pulg. Agitador: 3 cuchillas con 18 pulg. (2) Accesorios de cubierta de 1-1/2 pulg. Escalera de acero inoxidable.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.129
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa de acero inoxidable - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente