Tanque con camisa de acero inoxidable Lee Industries: 600 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Lee Industries: 600 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Lee Industries: 600 galones. Modelo: 600U9MS. Número de serie: A8416F3. Nat'l Bd: 3152. Chaqueta MAWP a 353 °F: 125 psi. Presión de prueba: 216 psi. El tanque está equipado con un agitador vertical de longitud completa con (8) aspas de 22 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión I-line (descarga). Dimensiones totales: 65 pulgadas de diámetro. x 100 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK572.8a
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Modelo: 600U9MS
  • Número de serie: A8416F3
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa de acero inoxidable Lee Industries: 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente