Tanque con camisa de acero inoxidable Viatec Perma-San con agitador - 30 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Viatec Perma-San con agitador - 30 galones

1990 Tanque con camisa de acero inoxidable Viatec™ Perma-San. Modelo: JOVS de 30 Galones. Capacidad aproximada: 30 galones. Dimensiones interiores del tanque: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 2 pies 4 pulgadas de pared recta. Certificado por Will / Flow Corp. Material de construcción del tanque: acero inoxidable, interior de grado 316. Grosor de la carcasa: 0,161 pulgadas. Grosor de la cabeza: 0,159 pulgadas. Chaqueta MAWP: 130 PSI a 360°F. Chaqueta MDMT: 130 PSI a -20°F. Motor de Reliance Electric Company: n.º de identificación. T56H1019R-YQ, ¼ HP, 1725 RPM, Voltios ARM: 90, Amperios ARM: 2.8. Transmisión Boston Gear: .750 Hp, 1750 rpm de entrada, 106 torque de salida. Agitador Perma-San. N º de Modelo. TGPF-25. (1) 7 pulgadas de diámetro. impulso. Entradas/salidas: (2) ¾ pulg. MNPT. (1) ¾ pulg. FNPT. (2) ½ pulg. MNPT. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIBI221.2
  • Fabricante: Viatec
  • Modelo: 30 Gallon JOVS
  • Número de serie: 53022-1
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa de acero inoxidable Viatec Perma-San con agitador - 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente