Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow Corp con agitador de barrido lateral, 900 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow Corp con agitador de barrido lateral, 900 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow Corporation con agitador de barrido lateral, 900 galones. S/N: 39794. Nat'l Bd No. 4489. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 9 pulgadas de diámetro. x 4 pies 10 pulgadas de alto. Dimensiones del agitador: 5 pies 8 pulgadas de diámetro. x 3 pies 9 pulgadas de largo. MAWP de chaqueta: 85 psi a 333 °F. Grosor de la cabeza: 0,131 pulg. Grosor de la carcasa: 0,131 pulg. Radio de la corona: 103,5 pulg. Motor eléctrico Leeson, 7-1/2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 20,4/10,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 5 pies 9 pulgadas de diámetro. (alimentación superior), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S, (2) Conexión de línea S de 1-1/2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (entra vapor). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT (salida de vapor). Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de diámetro. x 8 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM606.20
  • Fabricante: Will Flow
  • Número de serie: 39794
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow Corp con agitador de barrido lateral, 900 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente