Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 3500 galones

Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 3500 galones

Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable. Capacidad nominal: 3500 galones. Porcentaje de pared fría: 50%. Bola de pulverización doble. Agitador: 15 pulgadas de diámetro. Entrada: 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp. Dimensiones totales: 14 pies 4 pulgadas de largo x 9 pies de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto (HB1).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pSHCC166.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Horizontal Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. bevel with hex (media), (1) 2 in. dia. ACME fitting (sprayball), (1) 2 in. dia. S-line fitting. Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. bevel with hex (media), (1) 2- 1/2 in. dia. S-line fitting, (1) 3 in. dia. S-line fitting (discharge)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 4.2-4/2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 172
  • Ancho (pulgadas): 108
  • Altura (pulgadas): 114
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 3500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente