Tanque con camisa Mueller: 3500 galones

Tanque con camisa Mueller: 3500 galones

1992 Tanque con camisa Mueller: 3500 galones. Número de serie: P40926-1. 316 SS. MAWP: 200 psi a 300 °F. MDMT: -20 °F a 100 psi. Motor Siemens (mezclador), 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 12,8/6,4 amperios. Motor Chemineer, entrada: 5 hp, 1800 rpm, relación: 21,4 a 1, salida: 84 rpm. Eje del mezclador: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pies de largo con (2) 33 pulgadas de diámetro. hélices. (4) Deflectores. Escalera de acceso interior. Manway: 24 pulg. de diámetro. Indicador de nivel de líquido externo. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Conector de línea 'S', (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea 'S', (4) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea 'S', (2) accesorios de línea 'S' de 2 pulgadas (chaqueta). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea 'S' (chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. Racor línea 'S' (descarga del depósito). Dimensiones totales: 90 pulgadas de diámetro. x 16 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK502.40a
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Número de serie: P40926-1
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa Mueller: 3500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente