Tanque con camisa United Utensco: 85 galones

Tanque con camisa United Utensco: 85 galones

Tanque con camisa United Utensco: 85 galones. Acero inoxidable. Pared lateral y fondo encamisados. Presión de diseño del tanque: atmosférica. Temperatura de diseño del tanque: 400°F. Prensa de diseño de chaqueta: 150 psi. Temperatura de diseño de la chaqueta: 366°F. Grosor de la carcasa: 0,063. Número de pedido: SZ-50746. Balanza de carga. Controla Mettler Toledo. Material base: acero inoxidable 304. Entrada (chaqueta): hembra roscada de 1-1/2 pulg. Salida (chaqueta): macho roscado de 1-1/2 pulg.; inferior: hembra roscada de 2 pulg. (3) Patas con ruedas. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT320.6a
  • Fabricante: United Utensco
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa United Utensco: 85 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente