Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 100 galones

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 100 galones

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 100 galones. Bomba Centrífuga Crepaco, Modelo: 6V-8U, 3 hp, 3300 rpm, 230/460 V, 7.3/3.65 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB239.9
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente