Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 200 galones

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 200 galones

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 200 galones (total). Dimensiones interiores de pared recta (cada una): 12 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Equipado con (2) 1/8 pulgadas de ancho x 1-1 Chorros de pulverización H de /2 pulg. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) conector FNPT de 1/2 pulg., (1) diámetro de 1-1/4 pulg. Conexión FNPT. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 5-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.15a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 165
  • Ancho (pulgadas): 42.5
  • Altura (pulgadas): 41.5
Detalles adicionales del producto
Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente