Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 235 galones

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 235 galones

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 235 galones (total). Dimensiones interiores de pared recta: 12 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Equipado con (4) chorros rociadores de 1/8 pulgadas de ancho x 1-1/2 pulgadas de alto . Entradas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de drenaje FNPT. Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 12
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: COP Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (4) 1-1/2 in. dia. ports. Outlets: (2) 2 in. dia. FNPT drain ports.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 164
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 43
Detalles adicionales del producto
Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 235 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente