Tanque COP de acero inoxidable: 300 galones

Tanque COP de acero inoxidable: 300 galones

Tanque COP de acero inoxidable: 300 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 12 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/2 pulgadas de alto (36) 1/4 pulgadas de diámetro. puertos de pulverización. Bomba Centrífuga Sanitaria Tri-Flo. Modelo: C218MD25T-S. Número de serie: 287472-01. Motor industrial Baldor, 20 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 46/23 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. (medios), 12 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgada de ancho (alimentación superior). Salidas: (2) puertos de 5 pulg. de largo x 1/2 pulg. de ancho, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (3) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 14 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA025
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque COP de acero inoxidable: 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente