Tanque COP de acero inoxidable

Tanque COP de acero inoxidable

Tanque COP, dimensiones internas: 75 pulgadas de largo (6 pies 3 pulgadas) x 20-1/2 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto, colector de aspersión de 9 puertos en cada lado, puertos espaciados 8-1/2 pulgadas. , diámetro del puerto de pulverización: 5/16 pulg., bomba de recirculación, bomba centrífuga Ampco, tipo Z01, S/N H.55348.1-1, Tamaño: entrada de 2-1/2 pulg. x salida de 2 pulg., 10 hp 230/ 460 voltios, 3500 rpm, estructura de acero inoxidable con ruedas, termómetro en línea, dimensiones totales 90 pulgadas de largo (7-1/2 pies) x 30 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.RWMG197
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque COP de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente