Tanque COP de acero inoxidable: 830 galones

Tanque COP de acero inoxidable: 830 galones

Tanque COP de acero inoxidable: 830 galones. Dimensiones interiores: 160 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Controlador de procesos de energía. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. desbordamiento, (1) 2 pulg. de diámetro. bisel de descarga, (1) 2 pulg. de diámetro. bisel. Dimensiones totales: 172 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 88-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB161.14
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque COP de acero inoxidable: 830 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente