Tanque cuadrado de acero inoxidable, 130 galones

Tanque cuadrado de acero inoxidable, 130 galones

Tanque cuadrado de acero inoxidable de 130 galones. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. sumidero con 2 pulg. de diámetro. salida del tanque. Profundidad interior 21-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP533.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Tanque cuadrado de acero inoxidable, 130 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente