Tanque cuadrado de carcasa única, 350 galones

Tanque cuadrado de carcasa única, 350 galones

Tanque cuadrado de carcasa única, 350 galones, con línea de temperatura y 5 accesorios (4) de 2 pulgadas y (1) de 3 pulgadas. La boca de registro mide 33 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. (1) salida de 2-1/2 pulgadas en la parte inferior y (1) salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones interiores 36 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de largo x 80 pulgadas de alto. Dimensiones totales 40 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 90 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI81
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque cuadrado de carcasa única, 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente