Tanque de aceite de amoníaco horizontal EL Nickell Co (10 pulgadas x 30 pulgadas, 30 galones)

Tanque de aceite de amoníaco horizontal EL Nickell Co (10 pulgadas x 30 pulgadas, 30 galones)

Separador de aceite vertical EL Nickell Co. MAWP: 250 PSI a 650 F. MDMT: -20 F a 250 PSI. Capacidad total del recipiente: 30 galones. Dimensiones totales del recipiente: 10 dia x 30 L.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCY05C
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: C-3491
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 10
  • Longitud del tanque (pulgadas): 30
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 30
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 7950
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 PSI @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: 3in. Outlet: 2in.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1979
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Tanque de aceite de amoníaco horizontal EL Nickell Co (10 pulgadas x 30 pulgadas, 30 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente