Tanque de aceite de amoníaco vertical Frick 160 OS20-F (20 pulg. X 50 pulg. 86 galones)

Tanque de aceite de amoníaco vertical Frick 160 OS20-F (20 pulg. X 50 pulg. 86 galones)

Receptor de amoníaco vertical Frick (20 x 48 pulgadas, 84 galones) Número de serie: 53-SB. Número de la Junta Nacional del tanque: 42205. Capacidad estimada del tanque (galones): 84. MAWP del tanque (PSI @ Temp): 300 PSI @ 300 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp): -20 F @ 300 F. El refrigerante anterior era amoníaco ( R717 | Fabricado en 1979. Dimensiones de envío (pulgadas): 22 x 42 x 62. 950 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR07
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: 160 OS20-F
  • Número de serie: 53-S-B
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 50
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 86
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 42205
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ -20 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet & Outlet(in): 4
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1979
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Tanque de aceite de amoníaco vertical Frick 160 OS20-F (20 pulg. X 50 pulg. 86 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente