Tanque de aceite de amoníaco vertical Super Separator Vilter (12 pulgadas x 24 pulgadas, 15 galones)

Tanque de aceite de amoníaco vertical Super Separator Vilter (12 pulgadas x 24 pulgadas, 15 galones)

Superseparador Vilter. Certificado por Vilter Milwaukee, Wisconsin. Junta Nacional: 38660. Modelo: A68005B. Número de serie: 3-44910-1. Año de construcción: 1992. Presión de trabajo máxima permitida en el lado de la carcasa: 350 PSIG a 400 F. Temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 350 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: UCS01B
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: Super Separator
  • Número de serie: 3-44910-1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 12
  • Longitud del tanque (pulgadas): 24
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 15
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 38660
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 350 @ 400
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 @ 350
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 3 in
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 700
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tanque de aceite de amoníaco vertical Super Separator Vilter (12 pulgadas x 24 pulgadas, 15 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente