Tanque de aceite Vilter de 65 galones

Tanque de aceite Vilter de 65 galones

Tanque de aceite Vilter: 65 galones. Número de serie: 3-77501-9. Nacional. Bd: 10.376. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 650 ºF. Dimensión interior de la pared recta: 2 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies de diámetro. Entrada: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto. Salida (2) 3 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC018
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-77501-9
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 24
  • Longitud del tanque (pulgadas): 33
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 65
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 10.376
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 650F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: (1) 5 in. dia. port. Outlet (2) 3 1/2 in. dia. port.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 69
Detalles adicionales del producto
Tanque de aceite Vilter de 65 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente