Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 57 pulgadas, 75 galones)

Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 57 pulgadas, 75 galones)

Súper Separador Vertical Vilter. Junta Nacional: 39653. Número de serie: 3-59234-4. Año de construcción: 1993. Presión de trabajo máxima permitida: 350 PSIG a 400 F. Temperatura mínima de diseño del metal: -20 F a 350 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JVA02A
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: Super Separator
  • Número de serie: 3-59234-4
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 56
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 75
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 39653
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 350 PSIG @ 400 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 350 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet & Outlet: 4 in.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 56
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor.
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 57 pulgadas, 75 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente