Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)

Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)

Súper Separador Vertical Vilter. Junta Nacional: 41688. Número de serie: 3-87140-1. Año de fabricación: 1996. MAWP: 350 PSIG @ 400 F. MAMT: -20 F @ 350 PSI. Certificado por Vilter Corp.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRCA05-01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: Super Seperator
  • Número de serie: 3-87140-1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 60
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 100
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 41688
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 350 PSIG @ 400 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 350 PSIG
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Used Vilter Vertical Oil Separator for 450 Series Compressor
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente