Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)

Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)

Súper Separador Vertical Vitler. Junta Nacional: 39920. Número de serie: 3-59002-3. Año de construcción: 1994. MAWP: 350 PSIG a 400 F. MAWT: -20 F a 350 PSI. Dimensiones totales del recipiente: 20 dia x 60 L. Capacidad estimada: 100 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JVA08A
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: Super Separator
  • Número de serie: 3-59002-3
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 60
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 100
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 39920
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 350 PSI @ 400 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 350 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 4 in.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente