Tanque de acero inoxidable - 150 galones

Tanque de acero inoxidable - 150 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 150 galones. Dimensiones interiores: 35 pulg. de diámetro. x 45 pulg. H. El tanque está montado en un marco de acero con un andador para gatos. Altura de alimentación: 63 pulg. (2) 3 pulg. de diámetro. gafas de vista. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Descarga S-Line, (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Puerto S-Line. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 44-1/2 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 11.3
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente