- Detalles del producto
Tanque de acero inoxidable - 150 galones
Tanque de acero inoxidable de 150 galones. Parte superior plana sellada y parte inferior en forma de cono. Entradas: (1) 3 pulgadas en el lado con codo, (1) 1-1/2 pulgadas en la parte superior. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. en la parte inferior con codo. (3) Patas: 40 pulg. Dimensiones totales: 44 pulg. de diámetro. x 80 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JRW53.1
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 3 in. inlet on side with elbow, (1) 1-1/2 in. inlet on top, (1) 3-1/2 in. outlet on bottom with elbow. (3) 40 in. legs
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Ancho (pulgadas): 44
- Altura (pulgadas): 80
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















