Tanque de acero inoxidable: 25 galones

Tanque de acero inoxidable: 25 galones

Tanque de acero inoxidable: 25 galones. (3) Abrazaderas de retención de la tapa. (2) Manijas. Entradas: (4) Línea 'S' de 1-1/2 pulg. Salidas: (4) Línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 30 pulgadas de diámetro x 26 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP333.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (4) 1-1/2 in. ‘S’ line. Outlets: (4) 1-1/2 in. ‘S’ line.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 26
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable: 25 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente