Tanque de acero inoxidable - 30 galones

Tanque de acero inoxidable - 30 galones

Tanque de acero inoxidable, 30 galones, (1) entrada de 1 pulg. y (1) salida de 3 pulg., Dimensiones interiores 16 pulg. de diámetro x 45 pulg. de alto. (4) patas de 23 pulg. de alto. Dimensiones totales 42 pulg. de largo x 26 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 10.R-756.10
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: 1 in. inlet and (1) 3 in. outlet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 81
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable - 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente