Tanque de acero inoxidable: 40 galones

Tanque de acero inoxidable: 40 galones

Tanque de acero inoxidable: 40 galones. Funda de tres piezas. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP330.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 4 in. dia. port, (1) 3 in. dia. port, (1) 2-1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 2 in. dia. pipe
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable: 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente