Tanque de acero inoxidable aislado Cherry Burrell -9,000 galones

Tanque de acero inoxidable aislado Cherry Burrell -9,000 galones

Tanque aislado de acero inoxidable Cherry Burrell de 9000 galones, modelo GH, S/N 90-67-2298 con frente de acero inoxidable y agitador horizontal. Dimensiones totales 9' pies 11 pulgadas de diámetro. x 20 pies 7 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW129.65
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: GH
  • Número de serie: 90-67-2298
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable aislado Cherry Burrell -9,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente