Tanque de acero inoxidable con aislamiento y camisa Mueller: 60 galones

Tanque de acero inoxidable con aislamiento y camisa Mueller: 60 galones

Tanque de acero inoxidable con aislamiento y camisa Mueller: 60 galones. Modelo: 60Gal-F. N/S: T-20034. Dimensiones interiores: 21-1/2 pulg. x 38 pulg. L. MAWP a 100 °F: 50 psi. Presión de prueba: 63 psi. Medio: 30% glicol. Filtro: 3-1/2 pulg. de diámetro. x 25-1/2 pulg. H. Carcasa del filtro: 4 pulg. x 27-1/2 pulgadas de alto. Bandeja de producto de 18 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, medios), (1) 1 pulg. de diámetro. accesorio sanitario (producto), (1) 3/8 pulg. accesorio de púas (producto 2). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, medios), (1) 1 pulg. de diámetro. accesorio sanitario (tanque), (1) 3/8 pulg. de diámetro. accesorio de púas (producto 2). (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2962.2
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: 60Gal-"F"
  • Número de serie: T-20034
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 50 psi @100F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. NPT (female, media), (1) 1 in. dia. sanitary fitting (product), (1) 3/8 in. dia. barb fitting (product 2). Outlets: (1) 1 in. dia. NPT (female, media), (1) 1 in. dia. sanitary fitting (tank), (1) 3/8 in. dia. barb fitting (product 2). (4) casters for easy positioning
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 74
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable con aislamiento y camisa Mueller: 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente