Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 90 galones

Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 90 galones

Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 90 galones. Dimensiones interiores: 28 pulg. de diámetro. x 35 pulg. H. Bomba neumática Graco President, modelo: 207-352, S/N: K85F, capacidad: 3 gpm, presión de aire máxima: 80 psi. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Salida: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Válvula NPT (macho). Dimensiones totales: 34-1/2 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB061.7
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet: (1) 3/4 in. dia. NPT (male) valve.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34.5
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 58
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 90 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente