Tanque de acero inoxidable con mezclador Lightning, 320 galones

Tanque de acero inoxidable con mezclador Lightning, 320 galones

Tanque de Acero Inoxidable con Mezclador Lightning-320 Galones. Mezclador Lightning: 1 hp, 1730 rpm, 208-220/440 V, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Hélices: hélice pequeña (3) palas de 2-3/4 pulgadas, hélice grande (3) palas de 5-3/4 pulgadas (2) mirillas/mirillas rectangulares de 4 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de largo. Entradas: (1) 19 pulgadas de diámetro. Manera. (1) Acoplamiento Andrews tipo D de 2-1/2 pulg. con válvula de apertura/cierre. (1) Hembra roscada de 2-1/2 pulg. (cubierta). Salidas: Puerto de salida hembra roscado de 2 pulgadas con válvula de apertura/cierre. Modelo: n/a, S/N n/a. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 42,5 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI187.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable con mezclador Lightning, 320 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente