Tanque de acero inoxidable crema refrigerado Damrow de 6000 galones

Tanque de acero inoxidable crema refrigerado Damrow de 6000 galones

Tanque de acero inoxidable color crema refrigerado Damrow de 6000 galones. S/N 963127. Con frente de acero inoxidable. Diámetro 8 pies 6 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies de largo x 9 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HD-SC171.86a
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 963127
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable crema refrigerado Damrow de 6000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente