Tanque de acero inoxidable de 250 galones con agitador vertical

Tanque de acero inoxidable de 250 galones con agitador vertical

Tanque de Acero Inoxidable de 250 Galones con Agitador Vertical. Boca de acceso de 17 pulgadas, salidas de 2 pulgadas, (1) entradas de 3-1/2 pulgadas y (3) de 2 pulgadas. Agitador Lightnin Modelo 5K1826K266RP. 3 CV. 1.755 rpm, las rpm finales son 287, 440 voltios, 2,3 - 4,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones interiores 37 pulgadas de profundidad x 56 pulgadas de alto. Dimensiones totales 38 pulgadas de ancho x 112 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH669.7
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable de 250 galones con agitador vertical
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente