Tanque de acero inoxidable de 30 galones

Tanque de acero inoxidable de 30 galones

Tanque de Acero Inoxidable de 30 Galones. Salida de 1,5 pulgadas, dimensión total 24 pulgadas de largo x 18 pulgadas de diámetro.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMI58a.0
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: 1.5 in. outlet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable de 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente