Tanque de Acero Inoxidable de 300 Galones con Mezclador Lightning

Tanque de Acero Inoxidable de 300 Galones con Mezclador Lightning

Tanque de Acero Inoxidable de 300 galones con mezclador Lightning. Fondo inclinado con salida de 2 pulgadas en el centro. Sentado sobre 4 patas, motor de marcha de 25 pulgadas de alto, modelo TE-MDX-MT-3, 115/230 voltios, 60-50 hz, 3400-2800 rpm, 40c amb-cont. Este tanque se usó para Zero Mfg. Colux, peróxido de bencilo. Dimensiones totales 69 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF584.2a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de Acero Inoxidable de 300 Galones con Mezclador Lightning
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente