Tanque de acero inoxidable de carcasa única: 1500 galones

Tanque de acero inoxidable de carcasa única: 1500 galones

Tanque de acero inoxidable de una sola carcasa: 1500 galones. Acero inoxidable. Entrada: 17 pulg. (3) Mirillas: 4 pulg. de diámetro. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg., (1) 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg., (2) 4 pulg. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 157 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDSC188C.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable de carcasa única: 1500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente