Tanque de acero inoxidable de carcasa única, 400 galones

Tanque de acero inoxidable de carcasa única, 400 galones

Tanque de acero inoxidable de una sola carcasa: 400 galones. El tanque cuenta con un diámetro de 45 pulgadas. Tapa abatible extraíble de 2 puertas. Entradas/Salidas: (2) Entradas de 2 pulgadas, (2) Salidas de 2-1/2 pulgadas. (1) entrada cuadrada de 8 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho y (1) adaptador roscado de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP508.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Tanque de acero inoxidable de carcasa única, 400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente