Tanque de acero inoxidable de pared simple de Inox Industries - 250 galones

Tanque de acero inoxidable de pared simple de Inox Industries - 250 galones

2001 Tanque de acero inoxidable de pared simple de Inox Industries. Capacidad aproximada: 250 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 3 pies 4 pulgadas de alto x 3 pies 9 pulgadas de diámetro. Incluye: (1) bola rociadora de 4 pulg., (1) entrada de acceso de 1 pie y 5 ½ pulg. Entradas: (2) Línea S de 1-1/2 pulg. (2) Línea S de 2 pulgadas. (2) Línea S de 3 pulgadas. Salidas: (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (ACN85).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX188718.12a
  • Fabricante: Inox Industries
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable de pared simple de Inox Industries - 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente