Tanque de acero inoxidable FBN Metal Products - 262 galones

Tanque de acero inoxidable FBN Metal Products - 262 galones

Tanque inoxidable de FBN Metal Products - 262 galones. Serie: 5175. Capacidad nominal: 262 galones. Dimensiones interiores: 50 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de profundidad. Boca de registro: 20 pulgadas de diámetro. Puertos: superior de 1,5 pulgadas, lado roscado (chaqueta) de 2 pulgadas, drenaje inferior de 2 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA001
  • Fabricante: FBN Metal Products
  • Modelo: 262 GAL TK
  • Número de serie: 5175
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Balance Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Ports: 1.5 in. top, 2 in. threaded side (jacket), 2 in. bottom drain.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable FBN Metal Products - 262 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente