Tanque de acero inoxidable Gaulin de 200 galones

Tanque de acero inoxidable Gaulin de 200 galones

Tanque de acero inoxidable Gaulin de 200 galones. Acero inoxidable 304, mezclador de 1 hp, entrada de llenado bajo de espuma, bola rociadora CIP, fondo inclinado para una descarga de 2 pulgadas, conexión de agua potable de 1 pulgada. 575 voltios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones 5 pies de alto, 40 pulgadas de diámetro.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX544.1a
  • Fabricante: Gaulin
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable Gaulin de 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente