Tanque de acero inoxidable Mojonnier: 200 galones

Tanque de acero inoxidable Mojonnier: 200 galones

Tanque de acero inoxidable Mojonnier: 200 galones. Modelo: 200. S/N: 978. Fondo con camisa. Puente mezclador: 47 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Abertura para el eje del mezclador: 4-1/4 pulgadas de diámetro, (4) orificios (para una brida o base del mezclador): ½ pulgada de diámetro, de centro a centro : 10 pulg. L. (2) Entradas del tanque: macho roscado de 3-1/2, macho roscado de 2-1/2 pulg. Salida del tanque: línea 'S' de 3-1/2 pulg. Entrada/salida de la chaqueta: (2) macho roscado de 1-1/2 pulg. (3) Piernas. *Nota: esta unidad tiene múltiples fugas en el área del producto y en la cubierta. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP264.3a
  • Fabricante: Mojonnier
  • Modelo: 200
  • Número de serie: 978
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable Mojonnier: 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente