Tanque de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable

Tanque de acero inoxidable Dimensiones totales: 30,5 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de largo x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1412
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 30.5
  • Altura (pulgadas): 62
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente