Tanque de acero inoxidable Walker de 200 galones

Tanque de acero inoxidable Walker de 200 galones

Tanque Walker de acero inoxidable: 200 galones. Modelo SP, N/S 1584-10002. Mat'l: T304. Dimensiones interiores: 36 pulgadas de diámetro. x 34 pulg. de alto. Dimensiones del alimentador: 26 pulg. de ancho x 12-½ pulg. de alto. Entradas: (1) 1 pulg., (1) 1-½ pulg. Salida: (1) 4 pulg. Motor Baldor: 5 HP, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13,8-13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Impulsión y agitador. Patas: (4) 11 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 88-½ pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver una prueba en vídeo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CG-MM210.23
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: SP
  • Número de serie: 1584-10002
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de acero inoxidable Walker de 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente