Tanque de acero inoxidable Will-Flow - 310 galones

Tanque de acero inoxidable Will-Flow - 310 galones

Tanque de acero inoxidable Will-Flow Corp. Serie: 5006. Capacidad: 310 galones. Nacional. Bd.: 390. Clasificación de la chaqueta: 60 PSI a 300 F. *Nota: la unidad falló la prueba de fugas de la camisa.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1708
  • Fabricante: Will Flow
  • Número de serie: 5006
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 390
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 60 PSI @ 300 F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Unit failed jacket leak test.
Tanque de acero inoxidable Will-Flow - 310 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente