Tanque de agua caliente: 150 galones

Tanque de agua caliente: 150 galones

Tanque de agua caliente: 150 galones. Monocasco con puente. Acero inoxidable. Dimensiones del puente: 47 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Parte superior abierta con tapa abatible. Entradas: orificio de 8-1/4 pulg., Salidas: línea S de 2 pulg. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWDG279.10
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de agua caliente: 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente