Tanque de almacenamiento aislado horizontal Heil Company, 12,000 galones

Tanque de almacenamiento aislado horizontal Heil Company, 12,000 galones

Tanque de almacenamiento con aislamiento horizontal de Heil Company, 12 000 galones. S/N: 111133. El tanque está equipado con (2) agitadores y (2) bolas rociadoras dobles para limpieza CIP. Acero inoxidable. El tanque se asienta sobre un marco con viga I. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (descarga). Dimensiones totales: 23 pies 6 pulgadas de largo x 10 pies 6 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AJFB001.15
  • Fabricante: Heil Company
  • Número de serie: 111133
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de almacenamiento aislado horizontal Heil Company, 12,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente